854625 ESLINGA DE CABLE D 12MM C/ANILLAS Y GANCHOS - 3 RAMALES 2M 3,3TN


Eslinga de cable de 1 ramal con anilla y gancho 

Referencias
spartex:854625
rubix:798750556000
ean:3660338102745
WIRE ROPE SLING 3 LEGS - Eyes fitted with thimble - Aluminium ferrule Safe working load SWL kg 3300 D.12  2M
Resumen técnico
Carga de trabajo segura (SWL)3300 kg
Número de filamentos3

Detalles de producto : 854625 ESLINGA DE CABLE D 12MM C/ANILLAS Y GANCHOS - 3 RAMALES 2M 3,3TN


Anilla ovalada - Gancho de bloqueo automático
Cable de acero galvanizado - Interior textil
Temperatura de uso: -20 °C / + 100 °C
Embalaje de cartón Norma: EN13414-1

Información técnica


Atributos
Carga de trabajo segura (SWL)3300 kg
Número de filamentos3
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
329,07 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días