Encuentra tu producto en esta gama

¡Puedes refinar tu búsqueda usando los filtros!

Filtrar

Diámetro nominal

Longitud total

Longitud de corte

1 - 5 de 28 resultado(s)

Comparar
Referencias
Especificaciones
Diámetro nominal (mm)  
Longitud total (mm)  
Longitud de corte (mm)  
Material del cuerpo   

Elige las características que se deben mostrar (4 máximo)

Disponible
Precio con IVA incluido
Cantidad
More details
1,5
40
8
No disponible
Log-in
- +
Escariador de máquina de HSS Dormer B1801.5
  • Referencia  Dormer: B1801.5
  • Nuestra referencia: 798740125000

Características técnicas

  • Diámetro nominal

    1,5
  • Longitud total

    40
  • Longitud de corte

    8
  • Referencia Dormer: 

    B1801.5
  • Nuestra referencia: 

    798740125000
  • Diámetro nominal

    1,5
  • Longitud total

    40
  • Longitud de corte

    8
2
49
11
No disponible
Log-in
- +
Escariador de máquina de HSS Dormer B1802.0
  • Referencia  Dormer: B1802.0
  • Nuestra referencia: 798255918000

Características técnicas

  • Diámetro nominal

    2
  • Longitud total

    49
  • Longitud de corte

    11
  • Referencia Dormer: 

    B1802.0
  • Nuestra referencia: 

    798255918000
  • Diámetro nominal

    2
  • Longitud total

    49
  • Longitud de corte

    11
2,5
57
14
No disponible
Log-in
- +
Escariador de máquina de HSS Dormer B1802.5
  • Referencia  Dormer: B1802.5
  • Nuestra referencia: 798255916000

Características técnicas

  • Diámetro nominal

    2,5
  • Longitud total

    57
  • Longitud de corte

    14
  • Referencia Dormer: 

    B1802.5
  • Nuestra referencia: 

    798255916000
  • Diámetro nominal

    2,5
  • Longitud total

    57
  • Longitud de corte

    14
3
61
15
HSS-E
No disponible
Log-in
- +
Escariador de máquina de HSS Dormer B1803.0
  • Referencia  Dormer: B1803.0
  • Nuestra referencia: 798255915000

Características técnicas

  • Diámetro nominal

    3
  • Longitud total

    61
  • Longitud de corte

    15
  • Material del cuerpo

    HSS-E
  • Referencia Dormer: 

    B1803.0
  • Nuestra referencia: 

    798255915000
  • Diámetro nominal

    3
  • Longitud total

    61
  • Longitud de corte

    15
  • Material del cuerpo

    HSS-E
3,5
70
18
No disponible
Log-in
- +
Escariador de máquina de HSS Dormer B1803.5
  • Referencia  Dormer: B1803.5
  • Nuestra referencia: 798740120000

Características técnicas

  • Diámetro nominal

    3,5
  • Longitud total

    70
  • Longitud de corte

    18
  • Referencia Dormer: 

    B1803.5
  • Nuestra referencia: 

    798740120000
  • Diámetro nominal

    3,5
  • Longitud total

    70
  • Longitud de corte

    18
Ver productos comparados