Escariador de máquina de HSS Dormer B1803.0

Descripción

B1803.0 ESCARIADOR DE MAQUINA DE MANGO RECTO HSCO, DIN 212 B

HSS-E Brillante

Características

  • Diámetro nominal 3 mm
  • Longitud total 61 mm
  • Longitud de corte 15 mm
  • Material del cuerpo HSS-E 
  • Diámetro de cola 3 mm
  • Material hss-e 
  • Diámetro de perforación 3 mm
Código Valor
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-17.1001 23241611
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-20.0601 23241611
ECCMA-13.5 23241611
ECLASS-511 21010990
ECLASS-602 21180000