Escariador de máquina ajustable de carburo GISS Cutline 870752

Descripción

870752 ESCARIADOR DE PRECISION D.5,29MM CARBURO

La hélice a la izquierda y el corte derecho facilitan la circulación del lubricante y permiten una mejor refrigeración. Recomendado para orificios pasantes. Tolerancias: De Ø 0,6 a 3,00 = 0 / +3µ - De Ø 3,01 a 6,00 = 0 / +4µ - De Ø 6,01 a 20,00 = 0 / +5µ - Diámetro de mango h8

Características

  • Diámetro nominal 5,29 mm
  • Longitud total 86 mm
  • Longitud de corte 60 mm
  • Diámetro de cola
  • Material del cuerpo Carburo 
  • Enfriamiento interno No 
Código Valor
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-17.1001 23241611
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-20.0601 23241611
ECCMA-13.5 23241611
ECLASS-511 21010990
ECLASS-602 21180000