868087 ESCALERA MIXTA 3 TRAMOS X 9 PELDAÑOS


Escalera mixta 2 y 3 tramos

Referencias
spartex:868087
rubix:798750509000
ean:3660338219528
868087
Resumen técnico
Número de niveles9
Altura de trabajo máxima6.87 m
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 868087 ESCALERA MIXTA 3 TRAMOS X 9 PELDAÑOS


Escaleras de aluminio 2 tramos 8 peldaños, 2 ptramos 10 peldaños y 3 tramos 9 peldaños
Polivalencia
- 4 ó 5 usos posibles.
- Desfase de nivel integrado
Seguridad
- Tacos entrantes antideslizantes
- Articulación de acero de alta resistencia
- Sistema de bloqueo de aluminio fundido
- Patas de fijación de acero
- Base ensanchada para una máxima estabilidad
- Correas anti-separación
- Entrega con instrucciones de uso
Resistencia
- Articulaciones de acero epoxi amarillo, alta resistencia a la corrosión
- Cremallera de aluminio extruido
- Peldaños de 30 x 30 mm
GARANTÍA DE 2 AÑOS Norma EN 131 Decreto 96 333

Información técnica


Atributos
Número de niveles9
Altura de trabajo máxima6.87 m
Tipo3
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
563,33 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h