Disco tronzador Norton 66253370026

Descripción

66253370026 DISCO CORTE INOX 115X1,5

los discos de corte y desbaste norton omega funcionan más rápido y duran más que los productos estándar, lo que le permite ahorrar tiempo, dinero y aumentar la productividad.
el grano de óxido de aluminio afilado y superior y el sistema de aglomerado superior proporcionan un rendimiento excepcional incluso en las aplicaciones de corte y rectificado más exigentes en metal.

Características

  • Diámetro 115 mm
  • Forma 41 
  • Diámetro de escariado 22,23 mm
  • Aplicación Metal Inox 
Código Valor
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-17.1001 31190000
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-20.0601 31190000
ECCMA-13.5 31190000
ECLASS-511 21011390
ECLASS-602 21011390
UNSPSC-1301 31190000