Encuentra tu producto en esta gama

¡Puedes refinar tu búsqueda usando los filtros!

Filtrar

Diámetro

1 - 3 de 3 resultado(s)

Comparar
Referencias
Especificaciones
Diámetro (mm)  
Grosor (mm)  
Forma   

Elige las características que se deben mostrar (4 máximo)

Disponible
Precio con IVA incluido
Cantidad
More details
115
2,5
No disponible
1,08 €
por unidad
- +
Disco tronzador GISS 866821
  • Referencia  GISS: 866821
  • Nuestra referencia: 798733700000

Características técnicas

  • Diámetro

    115
  • Grosor

    2,5
  • Referencia GISS: 

    866821
  • Nuestra referencia: 

    798733700000
  • Diámetro

    115
  • Grosor

    2,5
125
2,5
Centro de compensación
No disponible
1,11 €
por unidad
- +
Disco tronzador GISS 866822
  • Referencia  GISS: 866822
  • Nuestra referencia: 798733699000

Características técnicas

  • Diámetro

    125
  • Grosor

    2,5
  • Forma

    Centro de compensación
  • Referencia GISS: 

    866822
  • Nuestra referencia: 

    798733699000
  • Diámetro

    125
  • Grosor

    2,5
  • Forma

    Centro de compensación
230
2,5
Centro de compensación
No disponible
2,53 €
por unidad
- +
Disco tronzador GISS 866823
  • Referencia  GISS: 866823
  • Nuestra referencia: 798733698000

Características técnicas

  • Diámetro

    230
  • Grosor

    2,5
  • Forma

    Centro de compensación
  • Referencia GISS: 

    866823
  • Nuestra referencia: 

    798733698000
  • Diámetro

    230
  • Grosor

    2,5
  • Forma

    Centro de compensación
Ver productos comparados