Encuentra tu producto en esta gama

¡Puedes refinar tu búsqueda usando los filtros!

Filtrar

Diámetro

1 - 3 de 3 resultado(s)

Comparar
Referencias
Especificaciones
Diámetro (mm)  
Diámetro de escariado (mm)  
Grosor (mm)  
Forma   

Elige las características que se deben mostrar (4 máximo)

Disponible
Precio con IVA incluido
Cantidad
More details
115
22,23
6
No disponible
1,54 €
por unidad
- +
Disco desbarbador GISS 866825
  • Referencia  GISS: 866825
  • Nuestra referencia: 798733689000

Características técnicas

  • Diámetro

    115
  • Diámetro de escariado

    22,23
  • Grosor

    6
  • Referencia GISS: 

    866825
  • Nuestra referencia: 

    798733689000
  • Diámetro

    115
  • Diámetro de escariado

    22,23
  • Grosor

    6
125
22,23
6
Centro de compensación
No disponible
1,59 €
por unidad
- +
Disco desbarbador GISS 866826
  • Referencia  GISS: 866826
  • Nuestra referencia: 798733688000

Características técnicas

  • Diámetro

    125
  • Diámetro de escariado

    22,23
  • Grosor

    6
  • Forma

    Centro de compensación
  • Referencia GISS: 

    866826
  • Nuestra referencia: 

    798733688000
  • Diámetro

    125
  • Diámetro de escariado

    22,23
  • Grosor

    6
  • Forma

    Centro de compensación
230
22,23
6
Centro de compensación
No disponible
3,55 €
por unidad
- +
Disco desbarbador GISS 866827
  • Referencia  GISS: 866827
  • Nuestra referencia: 798733687000

Características técnicas

  • Diámetro

    230
  • Diámetro de escariado

    22,23
  • Grosor

    6
  • Forma

    Centro de compensación
  • Referencia GISS: 

    866827
  • Nuestra referencia: 

    798733687000
  • Diámetro

    230
  • Diámetro de escariado

    22,23
  • Grosor

    6
  • Forma

    Centro de compensación
Ver productos comparados