Gramil digital Mitutoyo 570-302

Descripción

570-302 MEDIDOR DE ALTURA DIGI MATIC ABSOLUTE SERIE 570DIGIM

Digital Height Gauge, 0-300 mm

Características

  • Altura de seguimiento 507 mm
  • Error admisible 0.01 mm
  • Resolución 0.01 mm
  • Superficie de base 122 mm
  • Sección de regla 113.2 mm
Código Valor
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-17.1001 41111600
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-20.0601 41111600
ECCMA-13.5 41111600
ECLASS-511 21170302
ECLASS-602 21170302