Detalles de producto : MINI-AMOLADORA 125MM 1.400W 11.500 RPM ARRANQUE SUAVE + BLOQUEO Y RE-ARRANQUE
Descripción
Mini-amoladora 125mm 1400 - Arranque Suave + Bloqueo y Protección contra re-arranque, 11500 rpm, rosca M14, sistema de extracción de polvo, peso 2.2Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Guarda protectora sin llave, empuñadura lateral antivibración multi-posición, tuerca interna y externa, llave.
La protección contra re-arranque previene si hay un corte de corriente, cuando ésta vuelva, la herramienta NO arranca. Se debe armar de nuevo para poder arrancar
Su sistema de extracción de polvo expulsa la mayoría de las partículas en el aire que pasan sobre el motor, evitando así la abrasión
Motor protegido contra la abrasión para una mayor durabilidad
Bobinado protegido para una mayor durabilidad del motor
Caja de engranajes reducida para acceder espacios confinados
Cuerpo pequeño que permite un agarre cómodo proporcionando mayor ergonomía
Botón de bloqueo del eje situado en un lateral para mayor seguridad en lugares confinados
Tuerca anti bloqueo que impide el bloqueo permanente del disco
Nuevo diseño de guarda protectora que permite el montaje, el ajuste o la retirada sin el uso de herramientas, para mayor comodidad
Motor de alta eficiencia que mejora el rendimiento en aplicaciones exigentes
Arranque suave que limita la corriente inicial y evita los picos de arranque iniciales ofreciendo un mejor control para el usuario
Escobillas de desconexión automática para alargar la vida del motor
Características
Tipo de alimentación : Con Cable
Potencia : 1400
Máx. Diámetro de disco : 125 mm
Velocidad sin carga : 11500 rpm
Rosca : M14
Peso : 2,2 kg
Longitud : 290 kg
Alto : 80 mm
Vibración Mano/Brazo - Amolado : 8,3 m/s²
Incertidumbre K 1 (vibración) : 1,5 m/s²
Vibración Mano/Brazo - Lijado : 3 m/s²
Incertidumbre K 2 (vibración : 1,5 m/s²
Presión sonora : 92 dB (A)
Incertidumbre K 1 (sonido) : 3 dB (A)
Presión Acústica : 103 dB (A)
Incertidumbre K 2 (sonido) : 3 dB (A)
Mini-amoladora 125mm 1.400
Cualidades
La protección contra re-arranque previene si hay un corte de corriente, cuando ésta vuelva, la herramienta NO arranca. Se debe armar de nuevo para poder arrancar
Su sistema de extracción de polvo expulsa la mayoría de las partículas en el aire que pasan sobre el motor, evitando así la abrasión
Motor protegido contra la abrasión para una mayor durabilidad
Bobinado protegido para una mayor durabilidad del motor
Caja de engranajes reducida para acceder espacios confinados
Aplicaciones
Cleaner airflow to increase durability
Motor durability
Good accessability
Prevents flanges from permanently locking up and locking the disc on
Protection
Comfort
Durability
Control
Durability
Ease of use
Geater protection and durability
Power and Performance