(8.447)
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
Herramientas específicas
Herramientas "maestras"
Herramientas de electricista
Destornillador aislado
DESTORNILLADOR PZ-1X75 MM AISLADO 1000 V CAT C
DESTORNILLADOR PZ-1X75 MM AISLADO 1000 V CAT C
Destornillador Pozidriv aislado 1000V ht
Referencias
roebuck:
7770666
rubix:
798539164000
Resumen técnico
Huella
Pozidriv
Longitud de hoja
75
mm
Tamaño de huella
PZ1
Ficha técnica / Ficha técnica
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : DESTORNILLADOR PZ-1X75 MM AISLADO 1000 V CAT C
Alta calidad, moldeado por inyección con nailon 11 para una protección óptima. Normas: IEC 60900, de la cual Cat C y VDE:GS
Información técnica
Atributos
Huella
Pozidriv
Longitud de hoja
75
mm
Tamaño de huella
PZ1
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
23,35
€
IVA incluido
/
unidad
Entrega estimada (15) días
Modificar variantes (4)