Cuchillo de seguridad Stanley 0-10-425

Descripción

CUTTERS CUTTER 25MM 0-10-425

cúter con cartucho de acero inoxidable, fácil de usar, larga vida útil.
la hoja se bloquea mediante una rueda dentada, para mayor seguridad y precisión de corte
cómodo mango bimaterial en elastómero blando
cuchilla: 25 mm de ancho y 0,7 mm de grosor, para uso intensivo
cada cuchilla de corte esta dividida en seis piezas
se suministra con 1 cuchilla divisible
longitud 180 mm

cutter 25mm

Características

  • Tipo de hojas Cutter 
  • Anchura de hoja 25 mm
  • Longitud 180 mm
  • Material material sintético reforzado, prácticamente irrompible 
  • Peso 146 g
Código Valor
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-17.1001 27111500
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-20.0601 27111500
ECCMA-13.5 27111500
ECLASS-511 21049114
ECLASS-602 21049114