Encuentra tu producto en esta gama

¡Puedes refinar tu búsqueda usando los filtros!

Filtrar

Tamaño

Longitud

1 - 3 de 3 resultado(s)

Comparar
Referencias

¡NUEVO! Elegir
las características que desea mostrar

Especificaciones
Material   
Tamaño   
Revestimiento   
Longitud (mm)  

Elige las características que se deben mostrar (4 máximo)

Disponible
Precio con IVA incluido
Cantidad
More details
Algodón, Poliéster no tejido, Poliéster
10
Nitrilo
330
Disponible
0,19 €
por unidad
- +
Guante anticalor Ansell 42-474-10
  • Referencia  Ansell: 42-474-10
  • Nuestra referencia: 798257925000

Características técnicas

  • Material

    Algodón, Poliéster no tejido, Poliéster
  • Tamaño

    10
  • Revestimiento

    Nitrilo
  • Longitud

    330
  • Nivel de resistencia al calor

    X2XXXX
  • Referencia Ansell: 

    42-474-10
  • Nuestra referencia: 

    798257925000
  • Material

    Algodón, Poliéster no tejido, Poliéster
  • Tamaño

    10
  • Revestimiento

    Nitrilo
  • Longitud

    330
  • Nivel de resistencia al calor

    X2XXXX
Algodón, Poliéster no tejido, Poliéster
8
Nitrilo
240
Disponible
0,19 €
por unidad
- +
Guante anticalor Ansell 42-474-08
  • Referencia  Ansell: 42-474-08
  • Nuestra referencia: 798473625000

Características técnicas

  • Material

    Algodón, Poliéster no tejido, Poliéster
  • Tamaño

    8
  • Revestimiento

    Nitrilo
  • Longitud

    240
  • Nivel de resistencia al calor

    X2XXXX
  • Referencia Ansell: 

    42-474-08
  • Nuestra referencia: 

    798473625000
  • Material

    Algodón, Poliéster no tejido, Poliéster
  • Tamaño

    8
  • Revestimiento

    Nitrilo
  • Longitud

    240
  • Nivel de resistencia al calor

    X2XXXX
Algodón, Poliéster no tejido, Poliéster
9
Nitrilo
330
Disponible
0,19 €
por unidad
- +
Guante anticalor Ansell 42-474-9
  • Referencia  Ansell: 42-474-9
  • Nuestra referencia: 798240758000

Características técnicas

  • Material

    Algodón, Poliéster no tejido, Poliéster
  • Tamaño

    9
  • Revestimiento

    Nitrilo
  • Longitud

    330
  • Nivel de resistencia al calor

    X2XXXX
  • Referencia Ansell: 

    42-474-9
  • Nuestra referencia: 

    798240758000
  • Material

    Algodón, Poliéster no tejido, Poliéster
  • Tamaño

    9
  • Revestimiento

    Nitrilo
  • Longitud

    330
  • Nivel de resistencia al calor

    X2XXXX
Ver productos comparados