Encuentra tu producto en esta gama

¡Puedes refinar tu búsqueda usando los filtros!

Filtrar

Color

1 - 3 de 3 resultado(s)

Comparar
Referencias
Especificaciones
Anchura (mm)  
Longitud (m)  
Color   

Elige las características que se deben mostrar (4 máximo)

Disponible
Precio con IVA incluido
Cantidad
More details
25,4
3
Negro
Fecha de entrega a confirmar
44,89 €
por unidad
- +
Cinta de marcado 3M™ TB3550
  • Referencia  3M™: TB3550
  • Nuestra referencia: 798631727000
  • N.º de pieza de fabricante 3M™: 7000144741

Características técnicas

  • Anchura

    25,4
  • Longitud

    3
  • Color

    Negro
  • Referencia 3M™: 

    TB3550
  • Nuestra referencia: 

    798631727000
  • N.º de pieza de fabricante: 

    7000144741
  • Anchura

    25,4
  • Longitud

    3
  • Color

    Negro
25,4
3
Transparente
Fecha de entrega a confirmar
44,82 €
por unidad
- +
Cinta de marcado 3M™ TB3560
  • Referencia  3M™: TB3560
  • Nuestra referencia: 798631703000
  • N.º de pieza de fabricante 3M™: 7100020027

Características técnicas

  • Anchura

    25,4
  • Longitud

    3
  • Color

    Transparente
  • Referencia 3M™: 

    TB3560
  • Nuestra referencia: 

    798631703000
  • N.º de pieza de fabricante: 

    7100020027
  • Anchura

    25,4
  • Longitud

    3
  • Color

    Transparente
25,4
3
Fecha de entrega a confirmar
30,06 €
por unidad
- +
Cinta de marcado 3M™ TB4570
  • Referencia  3M™: TB4570
  • Nuestra referencia: 798631726000
  • N.º de pieza de fabricante 3M™: 7000124799

Características técnicas

  • Anchura

    25,4
  • Longitud

    3
  • Referencia 3M™: 

    TB4570
  • Nuestra referencia: 

    798631726000
  • N.º de pieza de fabricante: 

    7000124799
  • Anchura

    25,4
  • Longitud

    3
Ver productos comparados