Detalles de producto : TB3560 3M DUAL LOCK SJ3560 TB3560 25 MM X 3 M TRANSPARENTE (2 TIRAS)
No hay límite al número de usos de estos sistemas de cierre. Los filamentos, las cabezas de setas y el soporte de film están construidos en polipropileno y el soporte de poliolefina resiste disolventes y soluciones alcalinas habituales, lo que los hace ideales para distintos fines y entornos. El sistema está recomendado para su uso a temperaturas de entre -30 °C y 70 °C a largo plazo (+95 °C a corto plazo). Ocultos de la vista cuando se acoplan, estos sistemas proporcionan una superficie limpia y fluida, y mantienen su fuerza después de más de 1000 ciclos de apertura y cierre.
El sistema de cierre reposicionable 3M™ Dual Lock™ SJ3560 está fabricado en polipropileno transparente con una densidad de 40 filamentos/cm², tiene un adhesivo acrílico transparente y un espesor de 5,8 mm pegado. Nuestro sistema de cierre reposicionable puede someterse a 1000 ciclos de apertura y cierre antes de perder el 50 % de su resistencia a la tracción original.
Cualidades
Sistema de cierre con filamentos en forma de setas, con adhesivo acrílico transparente sensible a la presión
El tipo 250 se combina con los tipos 170, 250 o 400
Una resistencia a la tracción cinco veces mayor que las sujeciones de gancho y bucle tradicionales
Se abre y se cierra 1000 veces antes de perder el 50 % de su resistencia a la tracción original
Diseñado para unir metales, vidrio y plásticos con alta energía superficial