Detalles de producto : 9087 CINTA DOBLE CARA 50M X 50MM
Una superficies lisas, rugosas o con texturas con la cinta adhesiva de doble cara de altas prestaciones 3M™ 9087, de elevada pegajosidad, rápida unión, pegado inmediato y buena adhesión inicial. Nuestra cinta está fabricada con adhesivo 375, es resistente a los disolventes y se presenta en un soporte de PVC. La cinta es de color blanco, con liner de papel blanco y el logotipo de 3M en verde.
La cinta adhesiva de doble cara de altas prestaciones 3M™ 9087 es nuestra cinta de doble cara de 260 µm con adhesivo 375 y soporte de PVC de 38 µm. La cinta es blanca, sobre un liner de papel blanco con el logotipo de 3M en verde.
Cualidades
Cinta de doble cara de 260 µm de espesor, con liner de cloruro de polivinilo (PVC). Esta cinta es adhesiva por ambos lados y se presenta en un soporte de PVC grueso para manipularla más fácilmente. Liner de papel.
Cinta de film de doble cara gruesa con adhesivo acrílico. Alta pegajosidad, unión inmediata, pegado rápido, elevada adhesión y buena adhesión inicial a una amplia variedad de materiales o superficies. Gran resistencia. Cinta resistente a disolventes.
Una superficies lisas, rugosas o texturizadas con esta cinta que proporciona alta pegajosidad, uniones inmediatas, y una adhesión elevada y rápida
Útil para múltiples aplicaciones en una gran variedad de sectores industriales.
Aplicaciones
Use for multiple applications across many industries