tesaflex 53988 - Cinta aislante de PVC para aislar y marcar cables
Anchura | 19 mm |
---|---|
Longitud | 20 m |
Color | Amarillo |
Anchura | 19 mm |
---|---|
Longitud | 20 m |
Color | Amarillo |
Temperatura máx. | 90 °C |
Grosor | 150 mm |
Material | PVC blando con adhesivo caucho natural |
En stock; entrega ≈24/48h