Detalles de producto : REF.4316 50 X 25 CINTA PAPEL KREPP
Tesa® 4316 es una cinta de enmascarar de papel ligeramente crepada. El producto es delgado y flexible y, por lo tanto, adecuado para todas las aplicaciones generales de enmascaramiento, así como aplicaciones de secado en horno hasta una temperatura de 100 °C.
50 m:25 mm KREPP NRE 100
Cualidades
El producto es resistente al lijado húmedo.
Las pinturas y rellenos se adhieren bien al soporte
Aplicaciones
Uso en protección y enmascarado en piezas de metal pintado, caucho, vidrio y cromo.