Encuentra tu producto en esta gama

¡Puedes refinar tu búsqueda usando los filtros!

Filtrar

Tamaño

1 - 5 de 6 resultado(s)

Comparar
Referencias
Especificaciones
Material   
Color   
Tamaño   

Elige las características que se deben mostrar (4 máximo)

Disponible
Precio con IVA incluido
Cantidad
More details
Poliéster / Spandex
Negro
L
No disponible
42,17 €
por unidad
- +
Chaqueta de trabajo GISS 855216
  • Referencia  GISS: 855216
  • Nuestra referencia: 798709061000

Características técnicas

  • Material

    Poliéster / Spandex
  • Color

    Negro
  • Tamaño

    L
  • Referencia GISS: 

    855216
  • Nuestra referencia: 

    798709061000
  • Material

    Poliéster / Spandex
  • Color

    Negro
  • Tamaño

    L
Poliéster / Spandex
Negro
M
No disponible
42,17 €
por unidad
- +
Chaqueta de trabajo GISS 855215
  • Referencia  GISS: 855215
  • Nuestra referencia: 798709060000

Características técnicas

  • Material

    Poliéster / Spandex
  • Color

    Negro
  • Tamaño

    M
  • Referencia GISS: 

    855215
  • Nuestra referencia: 

    798709060000
  • Material

    Poliéster / Spandex
  • Color

    Negro
  • Tamaño

    M
Poliéster / Spandex
Negro
XL
No disponible
42,17 €
por unidad
- +
Chaqueta de trabajo GISS 855217
  • Referencia  GISS: 855217
  • Nuestra referencia: 798709058000

Características técnicas

  • Material

    Poliéster / Spandex
  • Color

    Negro
  • Tamaño

    XL
  • Referencia GISS: 

    855217
  • Nuestra referencia: 

    798709058000
  • Material

    Poliéster / Spandex
  • Color

    Negro
  • Tamaño

    XL
S
No disponible
42,17 €
por unidad
- +
Chaqueta de trabajo GISS 855214
  • Referencia  GISS: 855214
  • Nuestra referencia: 798709059000

Características técnicas

  • Tamaño

    S
  • Referencia GISS: 

    855214
  • Nuestra referencia: 

    798709059000
  • Tamaño

    S
XXL
No disponible
42,17 €
por unidad
- +
Chaqueta de trabajo GISS 855218
  • Referencia  GISS: 855218
  • Nuestra referencia: 798709057000

Características técnicas

  • Tamaño

    XXL
  • Referencia GISS: 

    855218
  • Nuestra referencia: 

    798709057000
  • Tamaño

    XXL
Ver productos comparados