Chaqueta de trabajo GISS 855217

Descripción

855217 CHAQUETA G JERKIN 2 EN 1 CHAQUETA + CHALECO NEGRO T-XL

Material exterior: Softshell (94 % poliéster / 6 % Spandex), repelente al agua y transpirable pegada en 100 % poliéster micropolar. 310 g/m2. Forro: tejido 100 % poliéster en parte delantera para ocultar los bolsillos. Cierre de cremallera hasta la parte superior del cuello. Cremalleras lisas. Solapa de ocultación del cuello interior. Capucha incorporada.
Mangas desmontables. Mangas acabadas con puños elásticos ajustables mediante bandas de velcro.
Ajuste bajo elástico y bloqueador de cordón en laterales interiores. 1 bolsillo alto, vertical con cremallera; 2 bolsillos bajos, verticales con cremallera.
VENTAJAS
Capucha en el cuello.

Características

  • Material Poliéster / Spandex 
  • Color Negro 
  • Tamaño XL 
  • Gramaje 310 g/m²
Código Valor
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-17.1001 46181500
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-20.0601 46181500
ECCMA-13.5 46181500
ECLASS-511 40019090
ECLASS-602 40019090