Encuentra tu producto en esta gama

¡Puedes refinar tu búsqueda usando los filtros!

Filtrar

Color

Tamaño

1 - 5 de 10 resultado(s)

Comparar
Referencias
Especificaciones
Material   
Color   
Tamaño   
Clase EN20471   

Elige las características que se deben mostrar (4 máximo)

Disponible
Precio con IVA incluido
Cantidad
More details
Poliéster Oxford/PU
Amarillo/Gris
L
2
No disponible
28,10 €
por unidad
- +
Chaleco de alta visibilidad GISS 854117
  • Referencia  GISS: 854117
  • Nuestra referencia: 798709018000

Características técnicas

  • Material

    Poliéster Oxford/PU
  • Color

    Amarillo/Gris
  • Tamaño

    L
  • Clase EN20471

    2
  • Referencia GISS: 

    854117
  • Nuestra referencia: 

    798709018000
  • Material

    Poliéster Oxford/PU
  • Color

    Amarillo/Gris
  • Tamaño

    L
  • Clase EN20471

    2
Poliéster Oxford/PU
Amarillo/Gris
XL
2
No disponible
28,10 €
por unidad
- +
Chaleco de alta visibilidad GISS 854118
  • Referencia  GISS: 854118
  • Nuestra referencia: 798709014000

Características técnicas

  • Material

    Poliéster Oxford/PU
  • Color

    Amarillo/Gris
  • Tamaño

    XL
  • Clase EN20471

    2
  • Referencia GISS: 

    854118
  • Nuestra referencia: 

    798709014000
  • Material

    Poliéster Oxford/PU
  • Color

    Amarillo/Gris
  • Tamaño

    XL
  • Clase EN20471

    2
Amarillo/Gris
M
2
No disponible
28,10 €
por unidad
- +
Chaleco de alta visibilidad GISS 854116
  • Referencia  GISS: 854116
  • Nuestra referencia: 798709016000

Características técnicas

  • Color

    Amarillo/Gris
  • Tamaño

    M
  • Clase EN20471

    2
  • Referencia GISS: 

    854116
  • Nuestra referencia: 

    798709016000
  • Color

    Amarillo/Gris
  • Tamaño

    M
  • Clase EN20471

    2
Amarillo/Gris
XXL
2
No disponible
28,10 €
por unidad
- +
Chaleco de alta visibilidad GISS 854119
  • Referencia  GISS: 854119
  • Nuestra referencia: 798709012000

Características técnicas

  • Color

    Amarillo/Gris
  • Tamaño

    XXL
  • Clase EN20471

    2
  • Referencia GISS: 

    854119
  • Nuestra referencia: 

    798709012000
  • Color

    Amarillo/Gris
  • Tamaño

    XXL
  • Clase EN20471

    2
Amarillo/Gris
XXXL
2
No disponible
28,10 €
por unidad
- +
Chaleco de alta visibilidad GISS 854120
  • Referencia  GISS: 854120
  • Nuestra referencia: 798709020000

Características técnicas

  • Color

    Amarillo/Gris
  • Tamaño

    XXXL
  • Clase EN20471

    2
  • Referencia GISS: 

    854120
  • Nuestra referencia: 

    798709020000
  • Color

    Amarillo/Gris
  • Tamaño

    XXXL
  • Clase EN20471

    2
Ver productos comparados