Encuentra tu producto en esta gama

¡Puedes refinar tu búsqueda usando los filtros!

Filtrar

Número de elementos

Rango

1 - 2 de 2 resultado(s)

Comparar
Referencias

¡NUEVO! Elegir
las características que desea mostrar

Especificaciones
Número de elementos   
Rango   
Incremento   
Material del cuerpo   

Elige las características que se deben mostrar (4 máximo)

Disponible
Precio con IVA incluido
Cantidad
More details
19
De Ø1 - Ø10
0,5
HSS
No disponible
Caja de brocas de HSS helicoidales con mango cilíndrico GISS Cutline 845944
  • Referencia  GISS Cutline: 845944
  • Nuestra referencia: 798828142000

Características técnicas

  • Número de elementos

    19
  • Rango

    De Ø1 - Ø10
  • Incremento

    0,5
  • Material del cuerpo

    HSS
  • Referencia GISS Cutline: 

    845944
  • Nuestra referencia: 

    798828142000
  • Número de elementos

    19
  • Rango

    De Ø1 - Ø10
  • Incremento

    0,5
  • Material del cuerpo

    HSS
25
De Ø1 - Ø13
0,5
HSS
No disponible
Caja de brocas de HSS helicoidales con mango cilíndrico GISS Cutline 845946
  • Referencia  GISS Cutline: 845946
  • Nuestra referencia: 798835267000

Características técnicas

  • Número de elementos

    25
  • Rango

    De Ø1 - Ø13
  • Incremento

    0,5
  • Material del cuerpo

    HSS
  • Afilado

    Standard
  • Referencia GISS Cutline: 

    845946
  • Nuestra referencia: 

    798835267000
  • Número de elementos

    25
  • Rango

    De Ø1 - Ø13
  • Incremento

    0,5
  • Material del cuerpo

    HSS
  • Afilado

    Standard
Ver productos comparados