Broca de centrar de HSS Dormer A2002.0X5.0

Descripción

A2002.0X5.0 BR C HSS DIN333A

Brocas de centrar HSS con eje cilíndrico DIN 333A 60° sin recubrimiento 1xD para orificio central normal.

BROCA de centrar 2, 00X 5.00 A200 a 120DEG COURT HSS

Características

  • Diámetro 5 mm
  • Diámetro de punta 2 mm
  • Longitud total 40 mm
  • Material del cuerpo HSS 
  • Forma
  • Ángulo oblicuo 60 °
  • Revestimiento En bruto 
  • Ángulo de punta 118 °
Código Valor
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-17.1001 23241606
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-20.0601 23241606
ECCMA-13.5 23241606
ECLASS-511 21010101
ECLASS-602 21180107