Bienvenido a la categoría de brocas de metal duro integral RUBIX. Aquí descubrirá numerosas brocas de metal duro integral de alta calidad, diseñadas para satisfacer sus necesidades de taladrado. Nuestra categoría de brocas de metal duro integral ofrece una amplia selección de diferentes formas y tamaños, para adaptarse a diversas aplicaciones y materiales.
Brocas cilíndricas de metal duro integral
Uno de los productos destacados en esta categoría es nuestra broca de metal duro integral con ángulos de punta entre 140° y 30°. Esta broca ofrece un rendimiento de perforación preciso y eficaz. Presenta mango cilíndrico DIN 6535 HA con tolerancia h6, lo que garantiza la compatibilidad con una amplia gama de portabrocas y soportes.
Brocas de metal duro integral con refrigeración interna
Ofrecemos brocas de carburo monobloque con canales de refrigeración internos, para aplicaciones que requieren refrigerante. Estas brocas suministran refrigerante al filo de corte, lo que garantiza una evacuación eficaz de la viruta y reduce la acumulación de calor durante el taladrado. El refrigerante interno mejora la vida útil de la herramienta y el proceso de taladrado en general.
Brocas de metal duro integral con recubrimiento OZMD
Suministramos brocas de metal duro integral con refrigeración completa y recubrimiento OZMD, un recubrimiento especial que mejora el rendimiento y la durabilidad de la herramienta. El diseño de refrigerante pasante mejora aún más la evacuación de la viruta y ayuda a disipar el calor, lo que se traduce en un rendimiento de taladrado optimizado y una mayor vida útil de la herramienta.
Categorías de brocas de metal duro integral RUBIX
Conocemos la importancia de contar con brocas fiables y de alto rendimiento en diversas aplicaciones. Nuestras brocas de metal duro integral ofrecen rendimiento, precisión y duración excepcionales. Tanto si trabaja con metal, madera u otros materiales, nuestras brocas de metal duro integral satisfacen sus necesidades de taladrado. Navegue por nuestra categoría de brocas de metal duro integral y elija las brocas más adecuadas para mejorar sus operaciones.
9 Producto(s) de 103 variante (s):