Encuentra tu producto en esta gama

¡Puedes refinar tu búsqueda usando los filtros!

Filtrar

Longitud total

Diámetro de perforación

Longitud de corte

1 - 5 de 21 resultado(s)

Comparar
Referencias

¡NUEVO! Elegir
las características que desea mostrar

Especificaciones
Longitud total (mm)  
Diámetro de perforación (mm)  
Longitud de corte   
Material del cuerpo   

Elige las características que se deben mostrar (4 máximo)

Disponible
Precio con IVA incluido
Cantidad
More details
Fecha de entrega a confirmar
90,36 €
por unidad
- +
Broca para hormigón Keil 270.300.370
  • Referencia  Keil: 270.300.370
  • Nuestra referencia: 798498669000
  • Referencia Keil: 

    270.300.370
  • Nuestra referencia: 

    798498669000
Disponible
152,36 €
por unidad
- +
Broca para hormigón Keil 270.380.570
  • Referencia  Keil: 270.380.570
  • Nuestra referencia: 798498665000
  • Referencia Keil: 

    270.380.570
  • Nuestra referencia: 

    798498665000
Fecha de entrega a confirmar
115,34 €
por unidad
- +
Broca para hormigón Keil 270.320.570
  • Referencia  Keil: 270.320.570
  • Nuestra referencia: 798498667000
  • Referencia Keil: 

    270.320.570
  • Nuestra referencia: 

    798498667000
Fecha de entrega a confirmar
132,50 €
por unidad
- +
Broca para hormigón Keil 270.350.570
  • Referencia  Keil: 270.350.570
  • Nuestra referencia: 798498666000
  • Referencia Keil: 

    270.350.570
  • Nuestra referencia: 

    798498666000
320
20.00
Acero templado
Fecha de entrega a confirmar
58,78 €
por unidad
- +
Broca para hormigón Keil 270.200.320
  • Referencia  Keil: 270.200.320
  • Nuestra referencia: 798498678000

Características técnicas

  • Longitud total

    320
  • Diámetro de perforación

    20.00
  • Material del cuerpo

    Acero templado
  • Tipo de cola

    SDS max
  • Referencia Keil: 

    270.200.320
  • Nuestra referencia: 

    798498678000
  • Longitud total

    320
  • Diámetro de perforación

    20.00
  • Material del cuerpo

    Acero templado
  • Tipo de cola

    SDS max
Ver productos comparados