Encuentra tu producto en esta gama

¡Puedes refinar tu búsqueda usando los filtros!

Filtrar

Longitud total

Diámetro de perforación

Longitud de corte

1 - 5 de 45 resultado(s)

Comparar
Referencias

¡NUEVO! Elegir
las características que desea mostrar

Especificaciones
Longitud total (mm)  
Diámetro de perforación (mm)  
Longitud de corte (mm)  
Material del cuerpo   

Elige las características que se deben mostrar (4 máximo)

Disponible
Precio con IVA incluido
Cantidad
More details
Fecha de entrega a confirmar
103,04 €
por unidad
- +
Broca para hormigón Keil 253.240.450
  • Referencia  Keil: 253.240.450
  • Nuestra referencia: 798498616000
  • Referencia Keil: 

    253.240.450
  • Nuestra referencia: 

    798498616000
110
5.00
50
Acero templado
Fecha de entrega a confirmar
6,73 €
por unidad
- +
Broca para hormigón Keil 253.050.110
  • Referencia  Keil: 253.050.110
  • Nuestra referencia: 798498612000

Características técnicas

  • Longitud total

    110
  • Diámetro de perforación

    5.00
  • Longitud de corte

    50
  • Material del cuerpo

    Acero templado
  • Tipo de cola

    Hexagonal
  • Referencia Keil: 

    253.050.110
  • Nuestra referencia: 

    798498612000
  • Longitud total

    110
  • Diámetro de perforación

    5.00
  • Longitud de corte

    50
  • Material del cuerpo

    Acero templado
  • Tipo de cola

    Hexagonal
110
6.00
50
Acero templado
Fecha de entrega a confirmar
6,59 €
por unidad
- +
Broca para hormigón Keil 253.060.110
  • Referencia  Keil: 253.060.110
  • Nuestra referencia: 798498610000

Características técnicas

  • Longitud total

    110
  • Diámetro de perforación

    6.00
  • Longitud de corte

    50
  • Material del cuerpo

    Acero templado
  • Tipo de cola

    Hexagonal
  • Referencia Keil: 

    253.060.110
  • Nuestra referencia: 

    798498610000
  • Longitud total

    110
  • Diámetro de perforación

    6.00
  • Longitud de corte

    50
  • Material del cuerpo

    Acero templado
  • Tipo de cola

    Hexagonal
110
8.00
50
Acero templado
Fecha de entrega a confirmar
8,81 €
por unidad
- +
Broca para hormigón Keil 253.080.110
  • Referencia  Keil: 253.080.110
  • Nuestra referencia: 798498606000

Características técnicas

  • Longitud total

    110
  • Diámetro de perforación

    8.00
  • Longitud de corte

    50
  • Material del cuerpo

    Acero templado
  • Tipo de cola

    Hexagonal
  • Referencia Keil: 

    253.080.110
  • Nuestra referencia: 

    798498606000
  • Longitud total

    110
  • Diámetro de perforación

    8.00
  • Longitud de corte

    50
  • Material del cuerpo

    Acero templado
  • Tipo de cola

    Hexagonal
110
10.00
50
Acero templado
Fecha de entrega a confirmar
10,44 €
por unidad
- +
Broca para hormigón Keil 253.100.110
  • Referencia  Keil: 253.100.110
  • Nuestra referencia: 798498644000

Características técnicas

  • Longitud total

    110
  • Diámetro de perforación

    10.00
  • Longitud de corte

    50
  • Material del cuerpo

    Acero templado
  • Tipo de cola

    Hexagonal
  • Referencia Keil: 

    253.100.110
  • Nuestra referencia: 

    798498644000
  • Longitud total

    110
  • Diámetro de perforación

    10.00
  • Longitud de corte

    50
  • Material del cuerpo

    Acero templado
  • Tipo de cola

    Hexagonal
Ver productos comparados