REF. 1010 BROCA HSS DIN338N CLASSIQUE
Diámetro de perforación | 4.2 mm |
---|---|
Longitud total | 75 mm |
Longitud de corte | 43 mm |
Diámetro de perforación | 4.2 mm |
---|---|
Longitud total | 75 mm |
Longitud de corte | 43 mm |
Norma DIN | DIN 388 N |
Revestimiento | Acabado en azul |
Tolerancia | h8 |
Dirección de corte | Derecha |
Relación diámetro/longitud de orificio de perforación | 3 - 5xD |
Material de mecanizado | Aluminio-magnesio, hierro fundido, acero |
Material del cuerpo | HSS |
Ángulo de punta | 118 ° |
Diámetro de cola | 4.2 mm |
Entrega estimada (15) días