REF. 1006 BROCA HSSE DIN338N BLISTER
Diámetro de perforación | 7 mm |
---|---|
Longitud total | 109 mm |
Longitud de corte | 69 mm |
Diámetro de perforación | 7 mm |
---|---|
Longitud total | 109 mm |
Longitud de corte | 69 mm |
Norma DIN | DIN 338 N |
Revestimiento | Acabado en oro |
Dirección de corte | Derecha |
Material de mecanizado | Aleaciones de titanio, acero inoxidable, acero |
Material del cuerpo | HSS |
Ángulo de punta | 135 ° |
Diámetro de cola | 7 mm |
Entrega estimada (15) días