REF. 1003 BROCA HSS DIN340N LARGA BLISTER
Diámetro de perforación | 7 mm |
---|---|
Longitud total | 156 mm |
Longitud de corte | 102 mm |
Diámetro de perforación | 7 mm |
---|---|
Longitud total | 156 mm |
Longitud de corte | 102 mm |
Norma DIN | DIN 340 N |
Revestimiento | Acabado en azul |
Dirección de corte | Derecha |
Material de mecanizado | Aluminio-magnesio, hierro fundido, acero |
Material del cuerpo | HSS |
Ángulo de punta | 118 ° |
Diámetro de cola | 7 mm |
Entrega estimada (15) días