Encuentra tu producto en esta gama

¡Puedes refinar tu búsqueda usando los filtros!

Filtrar

Diámetro de perforación

Longitud total

Longitud de corte

1 - 5 de 66 resultado(s)

Comparar
Referencias
Especificaciones
Diámetro de perforación (mm)  
Longitud total (mm)  
Longitud de corte (mm)  

Elige las características que se deben mostrar (4 máximo)

Disponible
Precio con IVA incluido
Cantidad
More details
0,8
24
5
No disponible
5,75 €
por unidad
- +
Broca helicoidal de HSS con mango cilíndrico Dormer A120.8
  • Referencia  Dormer: A120.8
  • Nuestra referencia: 798134697000

Características técnicas

  • Diámetro de perforación

    0,8
  • Longitud total

    24
  • Longitud de corte

    5
  • Referencia Dormer: 

    A120.8
  • Nuestra referencia: 

    798134697000
  • Diámetro de perforación

    0,8
  • Longitud total

    24
  • Longitud de corte

    5
1
26
6
No disponible
3,53 €
por unidad
- +
Broca helicoidal de HSS con mango cilíndrico Dormer A1201.0
  • Referencia  Dormer: A1201.0
  • Nuestra referencia: 798214962000

Características técnicas

  • Diámetro de perforación

    1
  • Longitud total

    26
  • Longitud de corte

    6
  • Referencia Dormer: 

    A1201.0
  • Nuestra referencia: 

    798214962000
  • Diámetro de perforación

    1
  • Longitud total

    26
  • Longitud de corte

    6
1,19
30
8
No disponible
3,58 €
por unidad
- +
Broca helicoidal de HSS con mango cilíndrico Dormer A1203/64
  • Referencia  Dormer: A1203/64
  • Nuestra referencia: 798214983000

Características técnicas

  • Diámetro de perforación

    1,19
  • Longitud total

    30
  • Longitud de corte

    8
  • Referencia Dormer: 

    A1203/64
  • Nuestra referencia: 

    798214983000
  • Diámetro de perforación

    1,19
  • Longitud total

    30
  • Longitud de corte

    8
1,2
30
8
No disponible
4,11 €
por unidad
- +
Broca helicoidal de HSS con mango cilíndrico Dormer A1201.2
  • Referencia  Dormer: A1201.2
  • Nuestra referencia: 798146569000

Características técnicas

  • Diámetro de perforación

    1,2
  • Longitud total

    30
  • Longitud de corte

    8
  • Referencia Dormer: 

    A1201.2
  • Nuestra referencia: 

    798146569000
  • Diámetro de perforación

    1,2
  • Longitud total

    30
  • Longitud de corte

    8
1,5
32
9
No disponible
2,86 €
por unidad
- +
Broca helicoidal de HSS con mango cilíndrico Dormer A1201.5
  • Referencia  Dormer: A1201.5
  • Nuestra referencia: 798740158000

Características técnicas

  • Diámetro de perforación

    1,5
  • Longitud total

    32
  • Longitud de corte

    9
  • Referencia Dormer: 

    A1201.5
  • Nuestra referencia: 

    798740158000
  • Diámetro de perforación

    1,5
  • Longitud total

    32
  • Longitud de corte

    9
Ver productos comparados