Broca helicoidal de HSS con mango cilíndrico Dormer A1203.3

Descripción

A1203.3 A120 HSS STUB DRILL 3.30MM

el acero rápido ( hss ) proporciona una buena dureza en caliente cuando taladramos 135 grados con la punta dividida ,proporciona auto centrado, bajas fuerzas de corte y facilita la penetración el acabado vaporizado reduce que el material se pegue en el filo de corte y ayuda a retener la lubricación para utilizar en maquina o en maquinas manuales

Características

  • Diámetro de perforación 3,3 mm
  • Longitud total 49 mm
  • Longitud de corte 18 mm
  • Ángulo de punta 118 °
  • Diámetro de cola 3,30 mm
Código Valor
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-17.1001 23241606
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-20.0601 23241606
ECCMA-13.5 23241606
ECLASS-511 21019103
ECLASS-602 21019103