Encuentra tu producto en esta gama

¡Puedes refinar tu búsqueda usando los filtros!

Filtrar

Diámetro de perforación

Longitud total

Longitud de corte

1 - 5 de 306 resultado(s)

Comparar
Referencias
Especificaciones
Diámetro de perforación (mm)  
Longitud total (mm)  
Longitud de corte (mm)  

Elige las características que se deben mostrar (4 máximo)

Disponible
Precio con IVA incluido
Cantidad
More details
0,2
19
2,5
No disponible
8,11 €
por unidad
- +
Broca helicoidal de HSS con mango cilíndrico Dormer A100.2
  • Referencia  Dormer: A100.2
  • Nuestra referencia: 798155061000

Características técnicas

  • Diámetro de perforación

    0,2
  • Longitud total

    19
  • Longitud de corte

    2,5
  • Referencia Dormer: 

    A100.2
  • Nuestra referencia: 

    798155061000
  • Diámetro de perforación

    0,2
  • Longitud total

    19
  • Longitud de corte

    2,5
0,34
19
4
No disponible
8,55 €
por unidad
- +
Broca helicoidal de HSS con mango cilíndrico Dormer A100N80
  • Referencia  Dormer: A100N80
  • Nuestra referencia: 798214794000

Características técnicas

  • Diámetro de perforación

    0,34
  • Longitud total

    19
  • Longitud de corte

    4
  • Referencia Dormer: 

    A100N80
  • Nuestra referencia: 

    798214794000
  • Diámetro de perforación

    0,34
  • Longitud total

    19
  • Longitud de corte

    4
0,35
19
4
No disponible
5,51 €
por unidad
- +
Broca helicoidal de HSS con mango cilíndrico Dormer A100.35
  • Referencia  Dormer: A100.35
  • Nuestra referencia: 798216320000

Características técnicas

  • Diámetro de perforación

    0,35
  • Longitud total

    19
  • Longitud de corte

    4
  • Referencia Dormer: 

    A100.35
  • Nuestra referencia: 

    798216320000
  • Diámetro de perforación

    0,35
  • Longitud total

    19
  • Longitud de corte

    4
0,37
19
4
No disponible
7,97 €
por unidad
- +
Broca helicoidal de HSS con mango cilíndrico Dormer A100N79
  • Referencia  Dormer: A100N79
  • Nuestra referencia: 798214792000

Características técnicas

  • Diámetro de perforación

    0,37
  • Longitud total

    19
  • Longitud de corte

    4
  • Referencia Dormer: 

    A100N79
  • Nuestra referencia: 

    798214792000
  • Diámetro de perforación

    0,37
  • Longitud total

    19
  • Longitud de corte

    4
0,4
20
5
No disponible
5,12 €
por unidad
- +
Broca helicoidal de HSS con mango cilíndrico Dormer A1001/64
  • Referencia  Dormer: A1001/64
  • Nuestra referencia: 798214648000

Características técnicas

  • Diámetro de perforación

    0,4
  • Longitud total

    20
  • Longitud de corte

    5
  • Referencia Dormer: 

    A1001/64
  • Nuestra referencia: 

    798214648000
  • Diámetro de perforación

    0,4
  • Longitud total

    20
  • Longitud de corte

    5
Ver productos comparados