Encuentra tu producto en esta gama

¡Puedes refinar tu búsqueda usando los filtros!

Filtrar

Diámetro de perforación

Longitud total

Longitud de corte

1 - 5 de 134 resultado(s)

Comparar
Referencias
Especificaciones
Diámetro de perforación (mm)  
Longitud total (mm)  
Longitud de corte (mm)  

Elige las características que se deben mostrar (4 máximo)

Disponible
Precio con IVA incluido
Cantidad
More details
1
34
12
No disponible
3,16 €
por unidad
- +
Broca helicoidal de HSS con mango cilíndrico Dormer A0021.0
  • Referencia  Dormer: A0021.0
  • Nuestra referencia: 798085224000

Características técnicas

  • Diámetro de perforación

    1
  • Longitud total

    34
  • Longitud de corte

    12
  • Referencia Dormer: 

    A0021.0
  • Nuestra referencia: 

    798085224000
  • Diámetro de perforación

    1
  • Longitud total

    34
  • Longitud de corte

    12
1,5
40
18
No disponible
2,76 €
por unidad
- +
Broca helicoidal de HSS con mango cilíndrico Dormer A0021.5
  • Referencia  Dormer: A0021.5
  • Nuestra referencia: 798085225000

Características técnicas

  • Diámetro de perforación

    1,5
  • Longitud total

    40
  • Longitud de corte

    18
  • Referencia Dormer: 

    A0021.5
  • Nuestra referencia: 

    798085225000
  • Diámetro de perforación

    1,5
  • Longitud total

    40
  • Longitud de corte

    18
2
49
24
No disponible
2,25 €
por unidad
- +
Broca helicoidal de HSS con mango cilíndrico Dormer A0022.0
  • Referencia  Dormer: A0022.0
  • Nuestra referencia: 798085231000

Características técnicas

  • Diámetro de perforación

    2
  • Longitud total

    49
  • Longitud de corte

    24
  • Referencia Dormer: 

    A0022.0
  • Nuestra referencia: 

    798085231000
  • Diámetro de perforación

    2
  • Longitud total

    49
  • Longitud de corte

    24
2,5
57
30
No disponible
2,54 €
por unidad
- +
Broca helicoidal de HSS con mango cilíndrico Dormer A0022.5
  • Referencia  Dormer: A0022.5
  • Nuestra referencia: 798090608000

Características técnicas

  • Diámetro de perforación

    2,5
  • Longitud total

    57
  • Longitud de corte

    30
  • Referencia Dormer: 

    A0022.5
  • Nuestra referencia: 

    798090608000
  • Diámetro de perforación

    2,5
  • Longitud total

    57
  • Longitud de corte

    30
3
61
33
No disponible
2,54 €
por unidad
- +
Broca helicoidal de HSS con mango cilíndrico Dormer A0023.0
  • Referencia  Dormer: A0023.0
  • Nuestra referencia: 798085232000

Características técnicas

  • Diámetro de perforación

    3
  • Longitud total

    61
  • Longitud de corte

    33
  • Referencia Dormer: 

    A0023.0
  • Nuestra referencia: 

    798085232000
  • Diámetro de perforación

    3
  • Longitud total

    61
  • Longitud de corte

    33
Ver productos comparados