Broca helicoidal de HSS con mango cilíndrico Dormer A0023.8

Descripción

A0023.8

Broca espiral corta HSS con mango cilíndrico DIN 338 N 118° punta con recubrimiento de titanio 4xD para acero <850 N/mm². Fundición, aleaciones de aluminio <0,5 %. Materiales sintéticos como termoplásticos y duroplásticos.

Características

  • Diámetro de perforación 3,8 mm
  • Longitud total 75 mm
  • Longitud de corte 43 mm
  • Ángulo de punta 118 °
  • Diámetro de cola 3,80 mm
Código Valor
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-17.1001 23241606
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-20.0601 23241606
ECCMA-13.5 23241606
ECLASS-511 21019103
ECLASS-602 21019103