Encuentra tu producto en esta gama

¡Puedes refinar tu búsqueda usando los filtros!

Filtrar

Longitud total

Diámetro de perforación

Longitud de corte

1 - 5 de 10 resultado(s)

Comparar
Referencias

¡NUEVO! Elegir
las características que desea mostrar

Especificaciones
Longitud total (mm)  
Diámetro de perforación (mm)  
Longitud de corte (mm)  
Material del cuerpo   

Elige las características que se deben mostrar (4 máximo)

Disponible
Precio con IVA incluido
Cantidad
More details
70
3.00
40
Acero al cromo-níquel-molibdeno
Fecha de entrega a confirmar
1,32 €
por unidad
- +
Broca para hormigón Keil 150.000.030
  • Referencia  Keil: 150.000.030
  • Nuestra referencia: 798498700000

Características técnicas

  • Longitud total

    70
  • Diámetro de perforación

    3.00
  • Longitud de corte

    40
  • Material del cuerpo

    Acero al cromo-níquel-molibdeno
  • Tipo de cola

    Cilíndrico
  • Referencia Keil: 

    150.000.030
  • Nuestra referencia: 

    798498700000
  • Longitud total

    70
  • Diámetro de perforación

    3.00
  • Longitud de corte

    40
  • Material del cuerpo

    Acero al cromo-níquel-molibdeno
  • Tipo de cola

    Cilíndrico
75
4.00
40
Acero al cromo-níquel-molibdeno
Fecha de entrega a confirmar
1,27 €
por unidad
- +
Broca para hormigón Keil 150.000.040
  • Referencia  Keil: 150.000.040
  • Nuestra referencia: 798498699000

Características técnicas

  • Longitud total

    75
  • Diámetro de perforación

    4.00
  • Longitud de corte

    40
  • Material del cuerpo

    Acero al cromo-níquel-molibdeno
  • Tipo de cola

    Cilíndrico
  • Referencia Keil: 

    150.000.040
  • Nuestra referencia: 

    798498699000
  • Longitud total

    75
  • Diámetro de perforación

    4.00
  • Longitud de corte

    40
  • Material del cuerpo

    Acero al cromo-níquel-molibdeno
  • Tipo de cola

    Cilíndrico
85
5.00
50
Acero al cromo-níquel-molibdeno
Disponible
1,31 €
por unidad
- +
Broca para hormigón Keil 150.000.050
  • Referencia  Keil: 150.000.050
  • Nuestra referencia: 798498697000

Características técnicas

  • Longitud total

    85
  • Diámetro de perforación

    5.00
  • Longitud de corte

    50
  • Material del cuerpo

    Acero al cromo-níquel-molibdeno
  • Tipo de cola

    Cilíndrico
  • Referencia Keil: 

    150.000.050
  • Nuestra referencia: 

    798498697000
  • Longitud total

    85
  • Diámetro de perforación

    5.00
  • Longitud de corte

    50
  • Material del cuerpo

    Acero al cromo-níquel-molibdeno
  • Tipo de cola

    Cilíndrico
100
6.00
60
Acero al cromo-níquel-molibdeno
Disponible
1,36 €
por unidad
- +
Broca para hormigón Keil 150.000.060
  • Referencia  Keil: 150.000.060
  • Nuestra referencia: 798498696000

Características técnicas

  • Longitud total

    100
  • Diámetro de perforación

    6.00
  • Longitud de corte

    60
  • Material del cuerpo

    Acero al cromo-níquel-molibdeno
  • Tipo de cola

    Cilíndrico
  • Referencia Keil: 

    150.000.060
  • Nuestra referencia: 

    798498696000
  • Longitud total

    100
  • Diámetro de perforación

    6.00
  • Longitud de corte

    60
  • Material del cuerpo

    Acero al cromo-níquel-molibdeno
  • Tipo de cola

    Cilíndrico
100
7.00
60
Acero al cromo-níquel-molibdeno
Fecha de entrega a confirmar
1,61 €
por unidad
- +
Broca para hormigón Keil 150.000.070
  • Referencia  Keil: 150.000.070
  • Nuestra referencia: 798498694000

Características técnicas

  • Longitud total

    100
  • Diámetro de perforación

    7.00
  • Longitud de corte

    60
  • Material del cuerpo

    Acero al cromo-níquel-molibdeno
  • Tipo de cola

    Cilíndrico
  • Referencia Keil: 

    150.000.070
  • Nuestra referencia: 

    798498694000
  • Longitud total

    100
  • Diámetro de perforación

    7.00
  • Longitud de corte

    60
  • Material del cuerpo

    Acero al cromo-níquel-molibdeno
  • Tipo de cola

    Cilíndrico
Ver productos comparados