Encuentra tu producto en esta gama

¡Puedes refinar tu búsqueda usando los filtros!

Filtrar

Longitud total

Diámetro de perforación

Longitud de corte

1 - 5 de 6 resultado(s)

Comparar
Referencias

¡NUEVO! Elegir
las características que desea mostrar

Especificaciones
Longitud total (mm)  
Diámetro de perforación (mm)  
Longitud de corte (mm)  
Material del cuerpo   

Elige las características que se deben mostrar (4 máximo)

Disponible
Precio con IVA incluido
Cantidad
More details
150
5.00
110
Acero al cromo-níquel-molibdeno
Fecha de entrega a confirmar
1,95 €
por unidad
- +
Broca para hormigón Keil 200.000.050
  • Referencia  Keil: 200.000.050
  • Nuestra referencia: 798498698000

Características técnicas

  • Longitud total

    150
  • Diámetro de perforación

    5.00
  • Longitud de corte

    110
  • Material del cuerpo

    Acero al cromo-níquel-molibdeno
  • Tipo de cola

    Cilíndrico
  • Referencia Keil: 

    200.000.050
  • Nuestra referencia: 

    798498698000
  • Longitud total

    150
  • Diámetro de perforación

    5.00
  • Longitud de corte

    110
  • Material del cuerpo

    Acero al cromo-níquel-molibdeno
  • Tipo de cola

    Cilíndrico
150
6.00
110
Acero al cromo-níquel-molibdeno
Fecha de entrega a confirmar
2,11 €
por unidad
- +
Broca para hormigón Keil 200.000.060
  • Referencia  Keil: 200.000.060
  • Nuestra referencia: 798498695000

Características técnicas

  • Longitud total

    150
  • Diámetro de perforación

    6.00
  • Longitud de corte

    110
  • Material del cuerpo

    Acero al cromo-níquel-molibdeno
  • Tipo de cola

    Cilíndrico
  • Referencia Keil: 

    200.000.060
  • Nuestra referencia: 

    798498695000
  • Longitud total

    150
  • Diámetro de perforación

    6.00
  • Longitud de corte

    110
  • Material del cuerpo

    Acero al cromo-níquel-molibdeno
  • Tipo de cola

    Cilíndrico
200
8.00
135
Acero al cromo-níquel-molibdeno
Fecha de entrega a confirmar
2,86 €
por unidad
- +
Broca para hormigón Keil 200.000.080
  • Referencia  Keil: 200.000.080
  • Nuestra referencia: 798498692000

Características técnicas

  • Longitud total

    200
  • Diámetro de perforación

    8.00
  • Longitud de corte

    135
  • Material del cuerpo

    Acero al cromo-níquel-molibdeno
  • Tipo de cola

    Cilíndrico
  • Referencia Keil: 

    200.000.080
  • Nuestra referencia: 

    798498692000
  • Longitud total

    200
  • Diámetro de perforación

    8.00
  • Longitud de corte

    135
  • Material del cuerpo

    Acero al cromo-níquel-molibdeno
  • Tipo de cola

    Cilíndrico
200
10.00
135
Acero al cromo-níquel-molibdeno
Fecha de entrega a confirmar
3,79 €
por unidad
- +
Broca para hormigón Keil 200.000.100
  • Referencia  Keil: 200.000.100
  • Nuestra referencia: 798498710000

Características técnicas

  • Longitud total

    200
  • Diámetro de perforación

    10.00
  • Longitud de corte

    135
  • Material del cuerpo

    Acero al cromo-níquel-molibdeno
  • Tipo de cola

    Cilíndrico
  • Referencia Keil: 

    200.000.100
  • Nuestra referencia: 

    798498710000
  • Longitud total

    200
  • Diámetro de perforación

    10.00
  • Longitud de corte

    135
  • Material del cuerpo

    Acero al cromo-níquel-molibdeno
  • Tipo de cola

    Cilíndrico
200
12.00
135
Acero al cromo-níquel-molibdeno
Fecha de entrega a confirmar
5,19 €
por unidad
- +
Broca para hormigón Keil 200.000.120
  • Referencia  Keil: 200.000.120
  • Nuestra referencia: 798498708000

Características técnicas

  • Longitud total

    200
  • Diámetro de perforación

    12.00
  • Longitud de corte

    135
  • Material del cuerpo

    Acero al cromo-níquel-molibdeno
  • Tipo de cola

    Cilíndrico
  • Referencia Keil: 

    200.000.120
  • Nuestra referencia: 

    798498708000
  • Longitud total

    200
  • Diámetro de perforación

    12.00
  • Longitud de corte

    135
  • Material del cuerpo

    Acero al cromo-níquel-molibdeno
  • Tipo de cola

    Cilíndrico
Ver productos comparados