Encuentra tu producto en esta gama

¡Puedes refinar tu búsqueda usando los filtros!

Filtrar

Diámetro nominal

Longitud total

Longitud de corte

1 - 5 de 39 resultado(s)

Comparar
Referencias
Especificaciones
Diámetro nominal (mm)  
Longitud total (mm)  
Longitud de corte (mm)  

Elige las características que se deben mostrar (4 máximo)

Disponible
Precio con IVA incluido
Cantidad
More details
3,175 ( 1/8" )
57
38
No disponible
17,38 €
por unidad
- +
Escariador de máquina de HSS GISS Cutline 869695
  • Referencia  GISS Cutline: 869695
  • Nuestra referencia: 798730944000

Características técnicas

  • Diámetro nominal

    3,175 ( 1/8" )
  • Longitud total

    57
  • Longitud de corte

    38
  • Referencia GISS Cutline: 

    869695
  • Nuestra referencia: 

    798730944000
  • Diámetro nominal

    3,175 ( 1/8" )
  • Longitud total

    57
  • Longitud de corte

    38
4,762 ( 3/16" )
86
60
No disponible
18,79 €
por unidad
- +
Escariador de máquina de HSS GISS Cutline 869698
  • Referencia  GISS Cutline: 869698
  • Nuestra referencia: 798730941000

Características técnicas

  • Diámetro nominal

    4,762 ( 3/16" )
  • Longitud total

    86
  • Longitud de corte

    60
  • Referencia GISS Cutline: 

    869698
  • Nuestra referencia: 

    798730941000
  • Diámetro nominal

    4,762 ( 3/16" )
  • Longitud total

    86
  • Longitud de corte

    60
6,35 ( 1/4" )
101
73
No disponible
22,94 €
por unidad
- +
Escariador de máquina de HSS GISS Cutline 869700
  • Referencia  GISS Cutline: 869700
  • Nuestra referencia: 798730939000

Características técnicas

  • Diámetro nominal

    6,35 ( 1/4" )
  • Longitud total

    101
  • Longitud de corte

    73
  • Referencia GISS Cutline: 

    869700
  • Nuestra referencia: 

    798730939000
  • Diámetro nominal

    6,35 ( 1/4" )
  • Longitud total

    101
  • Longitud de corte

    73
7,937 ( 5/16" )
117
86
No disponible
24,79 €
por unidad
- +
Escariador de máquina de HSS GISS Cutline 869703
  • Referencia  GISS Cutline: 869703
  • Nuestra referencia: 798730936000

Características técnicas

  • Diámetro nominal

    7,937 ( 5/16" )
  • Longitud total

    117
  • Longitud de corte

    86
  • Referencia GISS Cutline: 

    869703
  • Nuestra referencia: 

    798730936000
  • Diámetro nominal

    7,937 ( 5/16" )
  • Longitud total

    117
  • Longitud de corte

    86
9,525 ( 3/8" )
125
91
No disponible
32,05 €
por unidad
- +
Escariador de máquina de HSS GISS Cutline 869706
  • Referencia  GISS Cutline: 869706
  • Nuestra referencia: 798730933000

Características técnicas

  • Diámetro nominal

    9,525 ( 3/8" )
  • Longitud total

    125
  • Longitud de corte

    91
  • Referencia GISS Cutline: 

    869706
  • Nuestra referencia: 

    798730933000
  • Diámetro nominal

    9,525 ( 3/8" )
  • Longitud total

    125
  • Longitud de corte

    91
Ver productos comparados