Broca cilíndrica mango rebajado hss rectificada
Diámetro de perforación | 13 mm |
---|---|
Longitud total | 151 mm |
Longitud de corte | 101 mm |
Diámetro de perforación | 13 mm |
---|---|
Longitud total | 151 mm |
Longitud de corte | 101 mm |
Norma DIN | DIN 338 N |
Ángulo de hélice | 30 ° |
Material de mecanizado | Acero / Hierro fundido / No ferrosos |
Afilado | Estándar |
Ángulo de punta | 118 ° |
Enfriamiento interno | No |
Diámetro de cola | 10 mm |
En stock; entrega ≈24/48h