Brocas para taladrar hss - hss - largas
Diámetro de perforación | 10 mm |
---|---|
Longitud total | 184 mm |
Longitud de corte | 121 mm |
Diámetro de perforación | 10 mm |
---|---|
Longitud total | 184 mm |
Longitud de corte | 121 mm |
Norma DIN | DIN 340 N |
Ángulo de hélice | 30 ° |
Afilado | Standard |
Ángulo de punta | 118 ° |
Enfriamiento interno | No |
Diámetro de cola | 10 mm |
Entrega estimada (15) días