Encuentra tu producto en esta gama

¡Puedes refinar tu búsqueda usando los filtros!

Filtrar

Diámetro de perforación

Longitud total

Longitud de corte

1 - 5 de 121 resultado(s)

Comparar
Referencias
Especificaciones
Diámetro de perforación (mm)  
Longitud total (mm)  
Longitud de corte (mm)  

Elige las características que se deben mostrar (4 máximo)

Disponible
Precio con IVA incluido
Cantidad
More details
1
34
12
No disponible
2,44 €
por unidad
- +
Broca helicoidal de HSS con mango cilíndrico GISS Cutline 860899
  • Referencia  GISS Cutline: 860899
  • Nuestra referencia: 798749387000

Características técnicas

  • Diámetro de perforación

    1
  • Longitud total

    34
  • Longitud de corte

    12
  • Referencia GISS Cutline: 

    860899
  • Nuestra referencia: 

    798749387000
  • Diámetro de perforación

    1
  • Longitud total

    34
  • Longitud de corte

    12
1,1
36
14
No disponible
2,86 €
por unidad
- +
Broca helicoidal de HSS con mango cilíndrico GISS Cutline 860900
  • Referencia  GISS Cutline: 860900
  • Nuestra referencia: 798749386000

Características técnicas

  • Diámetro de perforación

    1,1
  • Longitud total

    36
  • Longitud de corte

    14
  • Referencia GISS Cutline: 

    860900
  • Nuestra referencia: 

    798749386000
  • Diámetro de perforación

    1,1
  • Longitud total

    36
  • Longitud de corte

    14
1,2
38
16
No disponible
2,86 €
por unidad
- +
Broca helicoidal de HSS con mango cilíndrico GISS Cutline 860901
  • Referencia  GISS Cutline: 860901
  • Nuestra referencia: 798749385000

Características técnicas

  • Diámetro de perforación

    1,2
  • Longitud total

    38
  • Longitud de corte

    16
  • Referencia GISS Cutline: 

    860901
  • Nuestra referencia: 

    798749385000
  • Diámetro de perforación

    1,2
  • Longitud total

    38
  • Longitud de corte

    16
1,3
38
16
No disponible
2,86 €
por unidad
- +
Broca helicoidal de HSS con mango cilíndrico GISS Cutline 860902
  • Referencia  GISS Cutline: 860902
  • Nuestra referencia: 798749384000

Características técnicas

  • Diámetro de perforación

    1,3
  • Longitud total

    38
  • Longitud de corte

    16
  • Referencia GISS Cutline: 

    860902
  • Nuestra referencia: 

    798749384000
  • Diámetro de perforación

    1,3
  • Longitud total

    38
  • Longitud de corte

    16
1,4
40
18
No disponible
2,86 €
por unidad
- +
Broca helicoidal de HSS con mango cilíndrico GISS Cutline 860903
  • Referencia  GISS Cutline: 860903
  • Nuestra referencia: 798749383000

Características técnicas

  • Diámetro de perforación

    1,4
  • Longitud total

    40
  • Longitud de corte

    18
  • Referencia GISS Cutline: 

    860903
  • Nuestra referencia: 

    798749383000
  • Diámetro de perforación

    1,4
  • Longitud total

    40
  • Longitud de corte

    18
Ver productos comparados