Encuentra tu producto en esta gama

¡Puedes refinar tu búsqueda usando los filtros!

Filtrar

Diámetro de perforación

Longitud total

Longitud de corte

1 - 5 de 31 resultado(s)

Comparar
Referencias
Especificaciones
Diámetro de perforación (mm)  
Longitud total (mm)  
Longitud de corte (mm)  

Elige las características que se deben mostrar (4 máximo)

Disponible
Precio con IVA incluido
Cantidad
More details
1
34
12
No disponible
4,48 €
por unidad
- +
Broca helicoidal de HSS con mango cilíndrico GISS Cutline 861176
  • Referencia  GISS Cutline: 861176
  • Nuestra referencia: 798749708000

Características técnicas

  • Diámetro de perforación

    1
  • Longitud total

    34
  • Longitud de corte

    12
  • Referencia GISS Cutline: 

    861176
  • Nuestra referencia: 

    798749708000
  • Diámetro de perforación

    1
  • Longitud total

    34
  • Longitud de corte

    12
1,5
40
18
No disponible
3,48 €
por unidad
- +
Broca helicoidal de HSS con mango cilíndrico GISS Cutline 861177
  • Referencia  GISS Cutline: 861177
  • Nuestra referencia: 798749707000

Características técnicas

  • Diámetro de perforación

    1,5
  • Longitud total

    40
  • Longitud de corte

    18
  • Referencia GISS Cutline: 

    861177
  • Nuestra referencia: 

    798749707000
  • Diámetro de perforación

    1,5
  • Longitud total

    40
  • Longitud de corte

    18
2
49
24
No disponible
2,93 €
por unidad
- +
Broca helicoidal de HSS con mango cilíndrico GISS Cutline 861178
  • Referencia  GISS Cutline: 861178
  • Nuestra referencia: 798749698000

Características técnicas

  • Diámetro de perforación

    2
  • Longitud total

    49
  • Longitud de corte

    24
  • Referencia GISS Cutline: 

    861178
  • Nuestra referencia: 

    798749698000
  • Diámetro de perforación

    2
  • Longitud total

    49
  • Longitud de corte

    24
2,5
57
30
No disponible
2,93 €
por unidad
- +
Broca helicoidal de HSS con mango cilíndrico GISS Cutline 861179
  • Referencia  GISS Cutline: 861179
  • Nuestra referencia: 798749697000

Características técnicas

  • Diámetro de perforación

    2,5
  • Longitud total

    57
  • Longitud de corte

    30
  • Referencia GISS Cutline: 

    861179
  • Nuestra referencia: 

    798749697000
  • Diámetro de perforación

    2,5
  • Longitud total

    57
  • Longitud de corte

    30
3
61
33
No disponible
2,84 €
por unidad
- +
Broca helicoidal de HSS con mango cilíndrico GISS Cutline 861180
  • Referencia  GISS Cutline: 861180
  • Nuestra referencia: 798749696000

Características técnicas

  • Diámetro de perforación

    3
  • Longitud total

    61
  • Longitud de corte

    33
  • Referencia GISS Cutline: 

    861180
  • Nuestra referencia: 

    798749696000
  • Diámetro de perforación

    3
  • Longitud total

    61
  • Longitud de corte

    33
Ver productos comparados