Encuentra tu producto en esta gama

¡Puedes refinar tu búsqueda usando los filtros!

Filtrar

Diámetro de perforación

Longitud total

Longitud de corte

1 - 5 de 26 resultado(s)

Comparar
Referencias
Especificaciones
Diámetro de perforación (mm)  
Longitud total (mm)  
Longitud de corte (mm)  

Elige las características que se deben mostrar (4 máximo)

Disponible
Precio con IVA incluido
Cantidad
More details
2
49
24
No disponible
5,89 €
por unidad
- +
Broca helicoidal de HSS con mango cilíndrico GISS Cutline 832021
  • Referencia  GISS Cutline: 832021
  • Nuestra referencia: 798748983000

Características técnicas

  • Diámetro de perforación

    2
  • Longitud total

    49
  • Longitud de corte

    24
  • Referencia GISS Cutline: 

    832021
  • Nuestra referencia: 

    798748983000
  • Diámetro de perforación

    2
  • Longitud total

    49
  • Longitud de corte

    24
2,5
57
30
No disponible
6,33 €
por unidad
- +
Broca helicoidal de HSS con mango cilíndrico GISS Cutline 832022
  • Referencia  GISS Cutline: 832022
  • Nuestra referencia: 798748982000

Características técnicas

  • Diámetro de perforación

    2,5
  • Longitud total

    57
  • Longitud de corte

    30
  • Referencia GISS Cutline: 

    832022
  • Nuestra referencia: 

    798748982000
  • Diámetro de perforación

    2,5
  • Longitud total

    57
  • Longitud de corte

    30
3
61
33
No disponible
6,76 €
por unidad
- +
Broca helicoidal de HSS con mango cilíndrico GISS Cutline 832023
  • Referencia  GISS Cutline: 832023
  • Nuestra referencia: 798748981000

Características técnicas

  • Diámetro de perforación

    3
  • Longitud total

    61
  • Longitud de corte

    33
  • Referencia GISS Cutline: 

    832023
  • Nuestra referencia: 

    798748981000
  • Diámetro de perforación

    3
  • Longitud total

    61
  • Longitud de corte

    33
3,2
65
36
No disponible
7,38 €
por unidad
- +
Broca helicoidal de HSS con mango cilíndrico GISS Cutline 832024
  • Referencia  GISS Cutline: 832024
  • Nuestra referencia: 798748980000

Características técnicas

  • Diámetro de perforación

    3,2
  • Longitud total

    65
  • Longitud de corte

    36
  • Referencia GISS Cutline: 

    832024
  • Nuestra referencia: 

    798748980000
  • Diámetro de perforación

    3,2
  • Longitud total

    65
  • Longitud de corte

    36
3,3
65
36
No disponible
7,76 €
por unidad
- +
Broca helicoidal de HSS con mango cilíndrico GISS Cutline 832025
  • Referencia  GISS Cutline: 832025
  • Nuestra referencia: 798748979000

Características técnicas

  • Diámetro de perforación

    3,3
  • Longitud total

    65
  • Longitud de corte

    36
  • Referencia GISS Cutline: 

    832025
  • Nuestra referencia: 

    798748979000
  • Diámetro de perforación

    3,3
  • Longitud total

    65
  • Longitud de corte

    36
Ver productos comparados