Disco tronzador Bosch 2608619257

Descripción

DISCO CORTE 125X2,5

Discos de corte Expert for Metal: para elevados requerimientos en la aplicación
Especialmente adecuado para aplicaciones en fundición, aceros estructurales no aleados y aleados, perfiles de acero y acero inoxidable con bordes, aceros resistentes a la oxidación y al ácido, aceros estructurales de elevada resistencia, aceros para herramientas
Especialmente adecuado para aceros estructurales de elevada resistencia, aceros para herramientas, aleaciones de aluminio, latón y bronce, así como para cobre
Los accesorios X-LOCK son compatibles con amoladoras con enganche X-LOCK y amoladoras convencionales de todas las marcas

Características

  • Diámetro 125 mm
  • Grosor 2,5 mm
  • Forma Deportado 
  • Diámetro de escariado 22,23 mm
Código Valor
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-17.1001 31190000
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-20.0601 31190000
ECCMA-13.5 31190000
ECLASS-511 21011390
ECLASS-602 21011390