BAG-CLIMBSLS BOLSA DE TRANSPORTE PARA HERRAMIENTAS


Bolsa de transporte para herramientas - SLS

Referencias
facom:BAG-CLIMBSLS
rubix:798629854000
ean:3662424052477
Resumen técnico
MaterialTela
Anchura325 mm
Altura390 mm

Detalles de producto : BAG-CLIMBSLS BOLSA DE TRANSPORTE PARA HERRAMIENTAS


• Mosquetón 110 mm con anilla de bloqueo 1/4' de vuelta permite suspender o remolcar la bolsa. 2 correas "empuñaduras" permiten un transporte en la mano. • Seguridad máxima de las herramientas durante el transporte: - 6 correas de 265 mm con anilla de metal en forma de "D" se fijan en el interior de la bolsa. Las mismas permiten el enganche de las herramientas en el interior de la bolsa: ningún riesgo de caída de herramienta al abrir la bolsa - Cierre total de la bolsa gracias a una cremallera. Un enlace se engancha al cierre para facilitar su manipulación cuando trabaja con guantes. • Tejido resistente a los disolventes más corrientes. • Fondo de la bolsa rígido: la bolsa está rígida y mantiene su forma, larga vida útil y fácil de limpiar. • Suministrado sin herramientas. • Carga nominal admisible: 15,0 kg.
BOLSA DE TRANSPORTE PARA HERRAMIENTAS - SLS | BAG-CLIMBSLS

Cualidades

Tejido resistente a los disolventes más corrientes.. Fondo de bolsa de plástico rígido: La bolsa es rígida y mantiene su forma, gran durabilidad y fácil limpieza.

Información técnica


Atributos
MaterialTela
Anchura325 mm
Altura390 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
315,96 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días