Tuercas de fijación y dispositivos de fijación
Diámetro nominal (métrico) | 40 mm |
---|---|
Rosca hembra | M 40x1,5 |
Diámetro nominal (métrico) | 40 mm |
---|---|
Rosca hembra | M 40x1,5 |
Paso de roscado por corte | 1,5 mm |
Material | Steel |
Diámetro exterior | 65 mm |
Diámetro entre caras | 40 mm |
Anchura | 22 mm |
Peso | 0.29 kg |
Serie | KMT |
En stock; entrega ≈24/48h