Cubo de acoplamiento com pre-taladro
Tamaño | 70 |
---|
Tamaño | 70 |
---|---|
Material | Steel |
Diámetro exterior | 144 mm |
Par nominal | 62 N.m |
Velocidad máx. | 3600 rpm |
Desviación angular | 4 ° |
Desviación radial | 3 mm |
Área de temperatura | -15/+70 °C |
Peso | 3.295 kg |
Tipo | B |
Entrega estimada (15) días