Cubo para acoplamiento de llanta neumatica. Montaje interior, tipo F
Tamaño | 90 |
---|
Tamaño | 90 |
---|---|
Material | Steel |
Diámetro exterior | 188 mm |
Par nominal | 365 N.m |
Velocidad máx. | 2880 rpm |
Desviación angular | 4 ° |
Desviación radial | 3 mm |
Área de temperatura | -15/+70 °C |
Peso | 5.4 kg |
Tipo | F |
Entrega estimada (15) días