Escariador de máquina de HSS Izar cutting tools sal 42050

Descripción

AVELLA.TOR.ALLEN M/CIL HSS DIN-373 M-14

Características

  • Diámetro nominal 24, 15.50 mm
  • Longitud total 100 mm
  • Longitud de corte 22 mm
  • Material del cuerpo HSS 
  • Diámetro de cola 16.00 mm
  • Fijación Recto 
  • Diámetro de perforación 24.00, 15.50 mm
  • Número de ranuras
Código Valor
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-17.1001 23241611
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-20.0601 23241611
ECCMA-13.5 23241611
ECLASS-511 21010990
ECLASS-602 21180000