Detalles de producto : 862101 ANTICAIDAS REPOSICIÓN AUTOMÁTICA DE 6MT
Anticaída reposición automático de correa. Correa con ancho de 25 mm. Cárter de polímero de alta resistencia, prácticamente indestructible. Absorbedor de energía incluido en el cárter. Emerillón en la parte alta y en el conector en la parte baja del dispositivo. Resistencia:15 kN. Absorbedor de energía externo para uso horizontal. Conectores: 1 mosquetón con apertura de 17 mm, con enclavamiento de rosca y 1 mosquetón de doble acción con cierre y enclavamiento automático con emerillón testigo de caída, con apertura de 21 mm en la correa. Homologado para uso horizontal; VENTAJAS: Probado para uso horizontal. Absorbedor de energía externo para uso horizontal. Norma EN360:2002; Válido para trabajos en horizontal.