Detalles de producto : 862103 ANTICAIDAS REPOSICIÓN AUTOMÁTICA DE 2MT
Anticaída reposición automático de correa; Correa ancho 20 mm. Cárter de polímero de alta resistencia, prácticamente indestructible; Cárter compacto y ligero; Emerillón en la parte alta del dispositivo; Resistencia:15 kN; VENTAJAS: Cárter compacto y ligero; Absorbedor de energía externo protegido con una vaina textil desmontable; Probado para uso horizonta; Probado para uso en factor 2; Conectores: 1 mosquetón con enclavamiento de rosca con apertura de 17 mm y 1 mosquetón de doble acción con cierre y enclavamiento automático, con apertura de 60 mm. Norma EN360:2002